セフティー3
スパークプラグ
(1件のレビュー)
適合
NGK(B6S)
チャンピオン(J8C)
デンソー(ND)(W20S-U)
用途
刈払機のメンテナンス用スパークプラグ
幅(mm)
20
高さ(mm)
70
質量(g)
40
奥行(mm)
20
内容量
1個
注意
※ご購入の際にはお手持ちのスパークプラグと照らし合わせてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40237967
NO.21
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください