曜日別特売

ヘルメット用防災面セット

ヘルメット用防災面セット - セフティー3ヘルメット用防災面セット - セフティー3ヘルメット用防災面セット - セフティー3
(7件のレビュー)

ヘルメットを装着され作業する際の顔の保護に。
ツバ有り、ツバ無し、ほぼすべての作業用ヘルメットに取り付けできます。
メッシュ・シールドの上下移動が簡単に行うことができます(3段階調整)。

用途草刈りに。研磨加工に。石材加工に。製材加工に。形状ヘルメット取付型防災面仕様シールド3段切替セット内容メッシュ・シールドセット幅(mm)260高さ(mm)410質量(g)305奥行(mm)25対応MP型対応、溝付型対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238003KB-17
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238003
2023-11-29
用途: 草刈り

ヘルメットへの装着で安全性が高く、使用後のメンテナンスもやりやすい。

対象商品 : 40238003
2016-08-10
用途: 草刈り
農・林・水産業

モノタロウのMPタイプと組み合わせました。クリアシールドとメッシュの2枚セットになっています。思ったよりしっかり固定できるので気に入りました。

対象商品 : 40238003
2015-11-24
用途: 草刈作業に使用しました。

本日早速使用しました とてもよかったです。
どのヘルメットにも取付できて、その上使用しない時は、上に3段あがる
網とクリアーなプラスチック製 用途に応じて使い分けできる
透明の品のみ注文できると大変うれしいんですが?

対象商品 : 40238003
2015-02-19
用途: サンダーケレン

眼鏡を掛けて作業しても曇らないのでとても良好です。

対象商品 : 40238003
2014-06-05
用途: 除草作業

草刈り機を使っての除草作業時、防御メガネでは日差しや暑さで曇ってしまう事があったが、黒いメッシュで涼しく軽く、自社の現状のヘルメットでも簡単に着脱できた。

対象商品 : 40238003
2021-12-21
用途: 草刈り時
特定非営利活動法人ドンと佐土原町おこし隊卸売・小売業

まだ寒くて草が伸びないので草刈りをしておらず、来春くらいから使用したいと思います。

対象商品 : 40238003
2013-10-15
用途: サンダーケレン作業
株式会社テクノ中央

バイザーの上げ下げ もう少しスムーズだと良い 取り付けるヘルメットのつばの形状によっては上手くつかない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする