刈払機防災面用替補強シールド

刈払機防災面用替補強シールド - セフティー3刈払機防災面用替補強シールド - セフティー3刈払機防災面用替補強シールド - セフティー3刈払機防災面用替補強シールド - セフティー3
(1件のレビュー)

アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。

材質
シールド部:ポリカーボネイト
シールド部周り部:アルミ補強
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。幅(mm)210高さ(mm)305質量(g)100奥行(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238021KB-15ヨウ
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238021
2020-11-26
用途: 共立製林業用ヘルメットを草刈り用に転用

共立製林業用ヘルメット(台湾製・旧製品)にはステンレス製の頑丈なシールドが付属していますが
曇天時などにシールドを下げるとかなり暗くなってしまい足元がよく見えないのと
一部の植物に含まれるシュウ酸カルシウムが原因でアレルギーを起こすため、メッシュのシールドでは不十分だと思い購入。
プラスチック製の3~5個のツマミを回転させて取り付けるタイプなら互換性がある様です。
明るく見やすいし汁の飛散もある程度防護出来るのですが、
気象条件などによっては口の部分が曇ってしまいます。
防曇加工が必要かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする