曜日別特売

草刈刃交換レンチ トルネード

草刈刃交換レンチ トルネード - セフティー3
(2件のレビュー)
用途つぶれた草刈ナットの取り外し作業にご使用いただけます。幅(mm)35寸法(mm)13高さ(mm)175質量(g)180奥行(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4023822213MM
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238222
2024-02-14
用途: 草刈り機の刃の交換時。
あらまき歯科医療・福祉・介護関連業

草刈り機の刃を交換しようと思い、レンチを使おうとしたら、ボルトの角が摩耗していて
うまく回りませんでした。困っていたところ、草刈刃交換専用のレンチを見つけました。
おかげさまで、無事に草刈り機の刃を交換することができました。ありがとうございました!!

1が参考にしています
対象商品 : 40238222
2017-10-09
用途: 刈払機の刃を「取り外し」
京野菜ドットジェイピー農・林・水産業

交換レンチとなっていますが、「取り外し」のみ使用できます。ボルトやナットを「締め付け」はできません。ボルトやナットの角が丸くなってしまった場合のみ使用する工具です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする