セフティー3
草刈刃用交換レンチ
(1件のレビュー)
ネジは左ネジ仕様になっています。
用途
草刈刃取り付け・ナットの交換
レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。
材質
グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン
28CRV・HRC43±2
仕上
本体:クロームメッキ
仕様
ネジ:左ネジ
色
グリップ:黒
幅(mm)
55
奥行(mm)
25
質量(g)
120
内容量
1個
注意
※レンチとグリップは連結して作業してください。
※ネジは左締め付けの機能となっていますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238231
13MM
145
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40238247
14MM
140
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください