曜日別特売

チップソー研磨台

チップソー研磨台 - セフティー3
(1件のレビュー)

チップソーストッパー付で作業が容易です。
センターの金具を調節することにより230mm、255mmのチップソーの研磨作業が可能です。

用途刈払メンテナンス用品。材質ABS樹脂幅(mm)280高さ(mm)60質量(g)340奥行(mm)280適合サイズ(mm)230~255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238344STD-1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238344
2022-07-17
用途: 草刈り機の刃研磨
その他業種

研磨作業はできます、欲を言えば刃の浮き上がりを押さえる蓋が中心部に有ると作業がよりし
やすい、値段が安いから良いかな

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする