複式スプレー

複式スプレー - セフティー3
(2件のレビュー)

押しても引いても水が出ます。

用途高い植木の消毒に。種類手動式型式手持式幅(mm)40高さ(mm)780奥行(mm)40質量(g)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238712Y-11
オープン
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238712
2022-08-09
用途: 農作業、殺虫剤散布
クラシックカメラELサービス業

ここ60年間で5本目です。
バケツの農薬から直接ですが散布出来ること、最高に使い勝手がよろしい。高い所にも届きますし、ノズルの調節で霧状にもなります、電池もいらないし故障することもありません、但し腕の筋肉は必要ですけど。

対象商品 : 40238712
2019-12-21
用途: バラの消毒
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン

バケツで少量の消毒液を作って手軽に使える定番の噴霧器です。噴口の調整(噴霧角度)ができるので重宝します。電池式の非力な自動スプレーヤーよりもずっと使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする