セフティー3
6角組継手
用途
噴霧器パーツ
幅(mm)
20
高さ(mm)
40
質量(g)
60
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
内容量
1個
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238773
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください