セフティー3
サマーラック 5型
用途
除草用(バスター・プリグロックス等)
幅(mm)
320
高さ(mm)
150
質量(g)
120
奥行(mm)
125
ねじ径
PF1/4
ノズル
N-KAL-14R
噴出量(mL/min)
1330(0.2MPa)
内容量
1個
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238807
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください