スーパーノズル 1500

スーパーノズル 1500 - セフティー3スーパーノズル 1500 - セフティー3
(1件のレビュー)

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。

用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)60~150幅(mm)40質量(g)260奥行(mm)20内容量1個
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238834-605
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402388432トウコウ600
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238834
2022-06-02
用途: 農薬の散布
卸売・小売業

長年使っていた物が裂けて交換しようと探し出してたどりついたのがこの商品でした。
ネジの部分が心配でしたが、アダプターも付いていたので問題なく使用でき、またパッキン等もしっかりしていて緩んで液漏れする心配もなく満足できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする