セフティー3
ステン杓型噴霧器1.2L用
(1件のレビュー)
用途
柄杓型噴霧器用
幅(mm)
25
高さ(mm)
10
質量(g)
5
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238877
パッキンセット
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください