セフティー3
パッキンセット
用途
オートスプレー用
高さ(mm)
10
質量(g)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238886
ASN-2500N
5000用ノズル元パッキン・ノズルキャップOリング・ノズル元パッキンセット・シリンダーOリング・安全弁Oリング2個・ピストンOリング・弁Oリング
50
50
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
40238895
ASNヨウ
5000用ノズル元パッキン・ノズルキャップOリング・ノズル元パッキン・シリンダーOリング・安全弁Oリング2個・ピストンOリング・弁Oリング(4/5/6L用)
45
45
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください