セフティー3
ホース 1.5M
用途
オートスプレー用
長さ(m)
1.5
幅(mm)
8
高さ(mm)
1500
質量(g)
200
奥行(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238913
ASNヨウ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください