曜日別特売

ミニクリーナー

ミニクリーナー - セフティー3

Φ8.5用ホース用クリーナー

材質
NBR
POM
SUS304
用途防除作業中の目づまり防止器具幅(mm)25高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)15ねじ径PF1/4内容量1個
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238931-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする