新広角 人力用 1頭口

新広角 人力用 1頭口 - セフティー3
(3件のレビュー)

飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル

材質
NBR
POM
SUS304
用途防除用(立体野菜用)幅(mm)25高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)25ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)960(0.2MPa)内容量1個
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40239001-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40239001
2024-06-21
用途: 野菜の防除用に電動噴霧器に付けて使用しています。
農・林・水産業

細かい霧状の噴霧を期待して購入したのですが、細かい水滴が飛ぶような感じで霧状態にはなりませんでした。
使えないことはないですが、期待外れでした。

対象商品 : 40239001
2022-08-25
用途: 除草剤の散布作業と農薬散布に共用
農・林・水産業

風の無い時の作業は軽くて非常に良い。分解掃除が固くて回しにくい。

対象商品 : 40239001
2017-05-19
用途: 農薬散布
西村果樹園農・林・水産業

手動用に丁度いいです。今度は動力用を注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする