セフティー3
新広角 人力用 2頭口
(1件のレビュー)
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
材質
NBR
POM
SUS304
用途
防除用(立体野菜用)
幅(mm)
40
高さ(mm)
80
質量(g)
40
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
ノズル
NN-SL-10
噴出量(mL/min)
1910(0.2MPa)
内容量
1個
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239017
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください