セフティー3
全自動噴霧器 4.6L用
用途
全自動噴霧器用パーツ
内容量
1個
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239026
ギャクシベンセット
-
5
5
20
5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40239035
パッキンセット
-
30
30
10
6
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40239053
レバーコック
-
30
70
165
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40239044
ホースセット
1.5
20
20
1500
160
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください