半自動4L用カットホース

半自動4L用カットホース - セフティー3半自動4L用カットホース - セフティー3半自動4L用カットホース - セフティー3半自動4L用カットホース - セフティー3
(1件のレビュー)

1.0MPaの高耐圧タイプで、使い易さを追及したホースです。
接続金具付で、軽量・柔軟・透明性に優れています。

材質
ホース:塩化ビニル樹脂
補強層:高弾性ポリエステル繊維
ピッチ1最高使用圧力(MPa)1ねじ径(mm)10内容量1個
注意
※スチーム管・モーター等の熱源から離してご使用下さい。ホースがとける場合があります。
※ホースの曲げ半径は口径の15倍程度を必要とします。極端な曲がりはホースの破損の原因となりますのでご注意下さい。
※ホースをご使用の場合、エアー・油等のご使用は不可です。また強酸性・有機溶剤のご使用は避けてください。
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40239096E-13 1M1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
40239105E-14 2M2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
40239114E-15 3M3
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
40239123E-16 5M5
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40239096
2020-12-08
用途: 農薬散布時に使用。
農・林・水産業

ホースが若干固めでノズルを突き出した時に引っ張られ感がある。
まあ、ほぼ満足です。
配送の時間が長い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする