曜日別特売

柄杓型噴霧器 1.2L用

柄杓型噴霧器 1.2L用 - セフティー3柄杓型噴霧器 1.2L用 - セフティー3
(4件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40239516パッキンセット弁パッキン・噴口キャップOリング・コックOリング251025-
オープン599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り1点です
40239534ミズイリグチフタ注入口フタ(1.2L用)25432520
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
40239525ベンブタセット弁フタ・弁虫 (1.2L用)1551520
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40239534
2024-04-26
用途: 劣化した噴霧器のキャップの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチック部分が経年劣化してしまいました。サイズがぴったりで漏れもありませんでした。

対象商品 : 40239516
2021-06-08
用途: やっと手に入りました。
横澤動物医院

柄杓型の噴霧器の部品は、ホームセンターでの取り扱いもなく、諦めていたのですが、検索して見つけました。
メーカーは違っても、ほぼ同型でしたから、問題なく付け替えることができました。
捨てようかと思っていた噴霧器が蘇り、満足しています。

対象商品 : 40239516
2020-07-11
用途: 手動噴霧器の部品交換

手動噴霧器の部品交換に使用した。入手出来て良かった。

対象商品 : 40239534
2021-06-09
用途: サイズぴったり
横澤動物医院

かなり昔から使っている、柄杓型噴霧器ですが、各部品が劣化してきていました。
特に艦隊の注入口からのエア漏れが多く、パッキンを変えても、樹脂製のカバーの割れ目から漏れていました。
どうやらこの柄杓型の噴霧器はメーカーを問はず、同じ部品が使われているようで、先日届いたパッキン類と、本日届いたフタの交換を終えたところ、完全に復調しました。
本体の痛みがなかったので、捨てるのに躊躇していましたが、また使えるようになり、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする