曜日別特売

ラウンドノズル25動力

ラウンドノズル25動力 - セフティー3ラウンドノズル25動力 - セフティー3ラウンドノズル25動力 - セフティー3ラウンドノズル25動力 - セフティー3ラウンドノズル25動力 - セフティー3
(5件のレビュー)

動力用。
除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。

材質
PP
POM
SUS304
質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
噴出量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40239586I-16430
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
40239595I-17860
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40239595
2020-05-19
用途: 除草剤散布に
農・林・水産業

薬量少なくて済んでいます。エンジン全開で使用ですが使い方よろしいのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 40239595
2019-04-30
用途: 水稲畦畔の除草剤散布用
農・林・水産業

思っていた使用のとおり効果が出ました。ただ。私の散布機に直ぐに装着できずにもう一つ部品を買う必要がありました。購入する前に教えていただければ、モノタロウで購入できたと思いました。

MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 40239586
2014-12-03
用途: 動力散布機での除草剤散布
農・林・水産業

ホームセンターより安い
自作ビークルに付け8頭口にします

対象商品 : 40239586
2014-07-30
用途: 除草剤散布
山下事務所

泡状に噴霧され、除草剤には使用感は良いと思います。しなしながら、価格面では今一つ。大手ホームセンターの方が安いような気がします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40239595
2014-07-03
用途: 除草

除草剤が泡化され草に付くので、無駄のない散布ができます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする