セフティー3
新広角 タテ
用途
殺虫殺菌剤用
奥行(mm)
20
ねじ
ネジ:SW13.8・PF1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
噴出量(mL/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239604
I-18
C3604BD
SUS304
SUS304
40
175
80
4300
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
40239613
I-19
C3604BD
SUS304
55
270
120
6500
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください