セフティー3
替板環状(丸)
高さ(mm)
25
奥行(mm)
85
ねじ
SW13.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239631
-
75
100
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
40239656
-
80
140
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
40239647
-
70
120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください