セフティー3
動噴用噴口 キリナシ
(2件のレビュー)
除草剤用泡タイプノズル
ねじ
PF1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
噴出量(mL/min)
質量(g)
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239683
I-7
1500
20
SUS304
PP
30
25
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
40239692
I-8
3000
40
SUS304
PPSUS304
65
20
90
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください