曜日別特売

たおれん輪

たおれん輪 - セフティー3
(6件のレビュー)

足部が土の中に入りますので目立たず、しっかりと安定して支柱を立てることができます。

適合(支柱)Φ9~Φ12材質ABS樹脂幅(mm)110高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)110内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402402343PCS
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40240234
2022-07-01
用途: プランターで使用
つくし飲食業

このネーミングの通り、支柱がたおれません。
とても良い商品です。

対象商品 : 40240234
2021-09-27
用途: 園芸用

みたまんまです。モノタロウさんが一番安かったので購入。

対象商品 : 40240234
2020-08-01
用途: 鉢植えの添え木を安定させる為に使用
YC稲毛ベイタウンセンター卸売・小売業

リピートでの購入です。簡単に苗の近くに設置することが出来て 穴に添え木を刺すだけで抜群に安定感です。

1が参考にしています
対象商品 : 40240234
2020-05-17
用途: 野菜の栽培
運輸・通信業

プランター栽培で使っています。90㎝までの支柱なら、ちょうど良く安価なのでお勧めです。

対象商品 : 40240234
2020-08-22
用途: 菊の1本仕立て
サービス業

盆養菊の1本仕立てやスプレー菊の1本仕立てに良いかと思い購入しましたが、
支柱立ての穴が大きすぎ、安定性がなく不可

1が参考にしています
対象商品 : 40240234
2016-05-16
用途: さやえんどうの支柱の補強
教育・研究機関

アイデアは非常に良い。ただ華奢なところが難点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする