大和プラスチック
アニマルラベル
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
動物の形をした可愛いラベルです。
色
白
奥行(mm)
2
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40240925
クマ
65
140
5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
40240934
トリ
75
115
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
40240943
リス
55
145
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください