大和プラスチック
角型鉢底 大
(1件のレビュー)
土の流出を防いだり、鉢底穴から害虫が侵入を防ぐ優れものです。
色
こげ茶
幅(mm)
60
高さ(mm)
3
質量(g)
90
奥行(mm)
50
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40241153
大
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください