大和プラスチック
亀甲鉢底
土の流出を防いだり、鉢底穴から害虫が侵入を防ぐ優れものです。
色
こげ茶
幅(mm)
35
高さ(mm)
75
質量(g)
115
奥行(mm)
35
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40241162
-
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください