大和プラスチック
肥料パック
害虫などから肥料を守る便利な園芸用品です。
色
黒
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40241223
-
45
25
30
45
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40241232
-
52
26
40
42
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40241214
-
37
24
25
37
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください