曜日別特売

モグラ取り

モグラ取り - HI-GREEN
(1件のレビュー)
用途モグラの捕獲幅(mm)60高さ(mm)65質量(g)140奥行(mm)145対象動物モグラ内容量1セット(2個)
注意
※重大なケガをする恐れがあるため、取り扱い説明書をよく読み、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40241284-
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40241284
2023-04-15
用途: 緑地管理
製造業

芝生の緑地にモグラが侵入し荒らされるため以前は金属製の物を使用していたが錆が出て腐食してしまったため樹脂製のものにした。 モグラは臭いに敏感ということで泥に付け使用準備中です。 捕獲できることを期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする