片刃薄鎌

片刃薄鎌 - 千吉片刃薄鎌 - 千吉片刃薄鎌 - 千吉片刃薄鎌 - 千吉

除草作業用です。
柔らかい草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途草刈り鎌仕様鋼付材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40234512165MM370165
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40234521180MM380180
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40234537195MM415195
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
40234546210MM450210
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする