片刃薄鎌 角型

片刃薄鎌 角型 - 千吉片刃薄鎌 角型 - 千吉片刃薄鎌 角型 - 千吉

鋼付刃で切れ味抜群。

用途柔らかい草の草刈り用。仕様鋼付奥行(mm)25刃の種別片刃内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40241677150MM155340120
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
40241686165MM170370120
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
40241695180MM185375160
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする