片刃薄鎌 左利き用

片刃薄鎌 左利き用 - 千吉片刃薄鎌 左利き用 - 千吉片刃薄鎌 左利き用 - 千吉
(2件のレビュー)

鋼付刃で切れ味抜群。

用途柔らかい草の草刈り用。仕様鋼付奥行(mm)25刃の種別片刃内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40241722165MM170365120
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
40241731180MM185390160
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40241747195MM195425200
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40241722
2019-02-20
用途: 畑草刈り
サービス業

軽くて女性向け。切れ味よくて作業がはかどりました。
刃が薄いので固い草刈りにはむいてないと思います。

対象商品 : 40241722
2018-07-26
用途: 畑の雑草取り
農・林・水産業

やっと左利き用を手に入れました。この季節、あっという間に雑草がどんどん生えてくるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする