曜日別特売

両刃薄鎌

両刃薄鎌 - 千吉 金両刃薄鎌 - 千吉 金両刃薄鎌 - 千吉 金両刃薄鎌 - 千吉 金

柔らかい草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途除草作業用仕様鋼付刃の種別両刃奥行(mm)25内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40241835165MM170385140
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40241844180MM185420180
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
40241853195MM195430180
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
40241862210MM215515240
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする