千吉金賞
三徳鎌
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
柔らかい草、硬い草の草刈用。
全鋼刃で耐久性抜群。
用途
除草作業用
仕様
全鋼
幅(mm)
170
高さ(mm)
440
質量(g)
180
奥行(mm)
25
刃の種別
両刃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242054
-
オープン
¥
3,998
値下げ
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください