千吉 金
両刃厚鎌
雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
枝払い用
仕様
鋼付
刃の種別
両刃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242115
150MM
150
395
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40242124
165MM
165
395
395
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40242133
180MM
180
425
425
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40242142
195MM
195
435
435
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください