梅鉢龍馬
両刃厚鎌 表抜
雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
枝払い用
仕様
鋼付
刃の種別
両刃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242151
150MM
160
410
320
25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
40242167
165MM
175
415
360
30
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください