曜日別特売

立ち刈り草取鎌

立ち刈り草取鎌 - 千吉
(3件のレビュー)

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。
柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。
すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。

用途除草作業用刃長(mm)140刃幅(mm)130柄長さ(mm)900全長(mm)970材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木質量(g)270刃の種別鋼付片刃内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40234686140MM
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234686
2020-10-14
用途: 畑の少し伸びた草取り、
その他業種

柄が少し短いのと、グリップがあれば、さらに使いやすいと思います。
調子に乗って、サツマイモのつるを切っていると、
刃が、折れてしまいました。
惜しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40234686
2020-08-05
用途: 草刈り
株式会社双翔製造業

わりと重いと思ったが、サイズのわりに軽い、使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 40234686
2018-05-15
用途: 事務所建屋まわりの雑草伐採
グリーンブルー株式会社

かなり高く繁茂した雑草でも、あまり力を入れずに伐採できるのでありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする