合鎌

合鎌 - 千吉 金合鎌 - 千吉 金
(1件のレビュー)

除草作業用です。
柔らかい草、硬い草の草刈用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途草刈り鎌仕様刃部:鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木刃の種別両刃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40234695165MM160385×175×25
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40234704180MM180390×195×25
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234695
2015-03-21
用途: 雑草刈り

良く切れます。長年手入れをしていない空き家の雑草刈りに使っています。刃先が鋭いので使用時には注意が必要です。今までに、5回使用し、約50㎡程度の除草(紫つる草なので茎も太く除草のし甲斐があります。)をしましたが、刃こぼれもほんの少ししか発生していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする