千吉 金
登鎌
(1件のレビュー)
雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
枝打ち用
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
50
全長(mm)
545
仕様
鋼付
幅(mm)
130
高さ(mm)
545
質量(g)
500
奥行(mm)
30
刃の種別
両刃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242377
300G
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください