片刃下草刈鎌 340G

片刃下草刈鎌 340G - 千吉 金
(2件のレビュー)

鋼付刃で切れ味抜群。

用途除草作業用仕様鋼付幅(mm)270高さ(mm)1370質量(g)880奥行(mm)35刃の種別片刃内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40242395240MM
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40242395
2017-01-12
用途: 農作業

太目の草を切ったら、刃が曲がった。以後、切れ味低下。

3が参考にしています
対象商品 : 40242395
2014-05-26
用途: ゲシの草刈り
有限会社ハウス・メインテナンス・ツチヤ

刃の曲がり具合がよいので、草を確実に捕らえ、切れ味よし。造林鎌からの買い替えで探していた。少し重い気もするが、やむを得ないところか。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする