千吉 金
波目鋸鎌
除草・稲刈り作業用です。
全鋼刃で耐久性抜群。
用途
鋸鎌
仕様
全鋼
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
80
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
340×130×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40234801
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください