千吉
小型造林鎌
(1件のレビュー)
除草作業用です。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
草刈り鎌
刃長(mm)
210
全長(mm)
1050
仕様
鋼付
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
600
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
1060×240×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40234826
230MM
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400