千吉 金
九州型中厚鎌
除草作業用です。
硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
草刈り鎌
刃の種別
両刃
仕様
鋼付
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
360
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
440×195×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40234835
195MM
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください