千吉 金
信州型片刃中厚鎌
硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
除草作業用
仕様
鋼付
刃の種別
片刃
奥行(mm)
30
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242806
195MM
205
480
240
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40242815
210MM
220
515
220
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください