千吉 金
東北型薄鎌
柔らかい草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
除草作業用
刃長(mm)
210
刃幅(mm)
35
全長(mm)
605
仕様
鋼付
幅(mm)
220
高さ(mm)
600
質量(g)
260
奥行(mm)
30
刃の種別
片刃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242851
210MM
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください