ノーブランド
中厚鎌の柄 No.14
(2件のレビュー)
中鎌用柄。
用途
交換部品
材質
木
幅(mm)
35
高さ(mm)
370
質量(g)
100
奥行(mm)
25
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242973
-
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください