曜日別特売

園芸腰鉈 両刃 165mm

園芸腰鉈 両刃 165mm - 千吉
(3件のレビュー)

枝打ち、薪割り用です。
全鋼刃で耐久性抜群。

用途刃長(mm)165全長(mm)360仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)540刃の種別両刃内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40234871SGKN-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234871
2022-04-04
用途: 竹の伐採、杭づくり
教育・研究機関

重量もバランス加えて切れ味も抜群
ただ腰につけるケースがあるが刃の部分を丈夫にする等の工夫があれば最高ですね

対象商品 : 40234871
2021-06-30
用途: 木枝剪定と木杭削り
サービス業

枝剪定にはともかく両刃で木杭削りにはどうかと思いましたが、切れ味鋭く、用途を選ばず、とても使いやすく手持ちのバランスがいい。さすが、千吉ですね。長く使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40234871
2019-10-01
用途: 枝切り用

直径2cmの枝も簡単にばっさばっさ切れました。
少し軽めなような気もします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする