千吉
鞘入腰鉈 双刃
(1件のレビュー)
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
枝打ち、薪割り用
仕様
鋼付
幅(mm)
80
刃の種別
両刃
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40243052
165MM
165
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
40243061
180MM
180
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください