梅鉢龍馬
鞘入腰鉈 双刃
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
枝打ち、薪割り用
仕様
鋼付
刃の種別
両刃
幅(mm)
90
奥行(mm)
50
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40243104
165MM
380
580
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
40243113
180MM
400
680
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
40243122
195MM
430
760
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください