曜日別特売

ツル切り鉈

ツル切り鉈 - 龍馬
(1件のレビュー)

枝打ち、薪割りにも。
鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途ツル切り用刃幅(mm)230全長(mm)400仕様鋼付幅(mm)110高さ(mm)400質量(g)420奥行(mm)30刃の種別両刃内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40243235-
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40243235
2020-11-16
用途: 農林作業
農・林・水産業

柄に貼ってあるシールは滑り易いのですべて剥がした。柄には滑り止が有るので問題は無いと思うが今はしっくり来ていない。
切れ味は、食い込みが良いと表現した方が適切かと思う。鉈はスパッと切れるとある意味危ないと思っているからこれでいい。
刃先の曲がり部はこの鉈のポイントで説明を聞くより使って理解する事でしょう。
山に入る時、今流行りのキャンプや渓流釣り時に腰に下げてもいいのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする